• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitssandale ANTHONY red Easy ESD S1 Typ 2, Größe 39

Artikel-Nr.: 1717502-39
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schutzklasse S1
    EU-Schuhgröße 39
    Farbe rot
    Produktart Sicherheitssandale

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1717502-39
    EAN / GTIN 4030839394434
    Herstellernummer 1717502-39

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mikrofaser
    • Atmungsaktives Textilfutter
    • Gepolsterte Lasche
    • Semi-orthopädische Einlegesohle ELTEN SensiCare Lady Medium
    • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
    • TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
    • Stahlkappe
    • EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
    • Lederfreie Ausstattung

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb