• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitssandale ANTHONY red Easy ESD S1 Typ 1, Größe 36

Artikel-Nr.: 1717501-36
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S1
EU-Schuhgröße 36
Farbe rot
Produktart Sicherheitssandale

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1717501-36
EAN / GTIN 4030839394366
Herstellernummer 1717501-36

Beschreibung

Beskrivelse:

  • Mikrofiber
  • Andresbart tekstilfor
  • Polstret tunge
  • Indsål i fuld længde ESD PRO Lady sort
  • ESD-egnet blød fleeceindlægssål
  • TPU/PU-sål ERGO-ACTIVE 2
  • Tåkappe af stål
  • EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
  • Læderfri funktioner

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb