• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsjacke uvex multifunction high vis gelb/warngelb 52/54

Artikel-Nr.: 1713410
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe high vis gelb / warngelb
    Konfektionsgröße DE 52
    Produktart Warnschutz-Jacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1713410
    EAN / GTIN 4049358409406
    Herstellernummer 1713410

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Produktart: Schutzkleidung
    • Produktart Untertypen: Multifunktion-Warnschutzkleidung
    • Produkttyp: Jacke
    • Produkttyp Untertypen: Arbeitsjacke
    • Farbe (Filter): gelb
    • Geschlecht: Herren
    • Passform: Regular Fit
    • Größe: 52/54

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb