{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Länge L | 575 mm | |
Zähne pro Zoll | 6 | |
Schneidstoff | Bi-Metall | |
Zahnung | Normal | |
Breite | 50 mm | |
Stärke | 2,5 mm | |
Spannloch-⌀ | 10,5 mm | |
Produktart | Maschinensägeblatt |
Artikelnummer | 171250 575/6 | |
EAN / GTIN | 7311518114541 | |
Herstellernummer | 3809-575-50-2.50-6-KA |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Maschinen-Sägeblatt für Kasto, Bi-Metall, Länge L / Zähne pro Zoll: 575/6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
92,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
77,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
174 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
31,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
26,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite | 50 mm | 50 mm |
Schneidstoff | Bi-Metall | HSS |
Spannloch-⌀ | 10,5 mm | 10,5 mm |
Stärke | 2,5 mm | 2,5 mm |
Zähne pro Zoll | 6 | 6 |
Zahnung | Normal | Normal |
Produktart | Maschinensägeblatt | Maschinensägeblatt |