• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangen-Satz 6-teilig in i-BOXX 72

Artikel-Nr.: 1708155
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1708155
EAN / GTIN 4010886839683
Herstellernummer 1708155
L-Nummer L60160 4150

Beschreibung

Beschreibung:

  • Umfangreicher Zangensatz für vielfältige Einsatzzwecke
  • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
  • In GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
  • Maße: B 367 x T 316 x H 72 mm

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 367 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 72 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 316 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb