• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollgerüst 1,35 x 3,0 m mit Ausleger& Doppel-Plattform Plattformhöhe 5,35 m

Artikel-Nr.: 169535
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Gerüst

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 169535
    EAN / GTIN 4031405695351
    Herstellernummer 169535

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
    • Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
    • Stabil und flexibel durch klappbare Ausleger
    • Ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
    • Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
    • Großformatige Arbeitsfläche mit 1,35 m Breite
    • Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
    • Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
    • Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
    • Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
    • Arbeitshöhen bis 13,35 m
    • GS-geprüft nach DIN EN 1004
    • Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
    • Um die Anforderungen der DIN EN 1004-1:2021 zu erfüllen, muss dieses Gerüst umgerüstet werden
    • Möglichkeit 1 – Umrüstung auf MSG: 2 Montagesicherungsgeländer (Bestell-Nr. 027991) sind für einen sicheren Auf-, Ab- und Umbau erforderlich
    • Möglichkeit 2 – Umrüstung auf SG: Die Geländer längs durch Sicherheits-Geländer Rollgerüst in der passenden Gerüstlänge ersetzen (2 Stück pro Plattformebene). Geländerrahmen Stirnseite (oberste Plattformebene) durch Geländerrahmen SG Stirnseite in der passenden Breite ersetzen. Diagonalstreben oberhalb der ersten Plattform entfallen

    Merkmal:

    • Anzahl Ausleger: 4
    • Arbeitshöhe: 7590 mm
    • Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, mittiger Aufbau: 10 kg
    • Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, seitlicher Aufbau: 220 kg
    • Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau: 0 kg
    • Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, seitlicher Aufbau: 20 kg
    • Belastbarkeit: 2 kN/m2
    • Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
    • Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig
    • Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
    • Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig
    • Gerüstbreite: 3842 mm
    • Gerüsthöhe: 6690 mm
    • Gerüstlänge: 5567 mm
    • Hinweis: Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021
    • Material: Aluminium
    • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
    • Plattformbreite: 1350 mm
    • Plattformhöhe: 5590 mm
    • Plattformlänge: 3000 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb