• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollgerüst SG 1,35 x 3,0 m mit Ausleger& Doppel-Plattform Plattformhöhe 11,47 m

Artikel-Nr.: 169139
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Gerüst

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 169139
    EAN / GTIN 4031405950429
    Herstellernummer 169139

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
    • Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
    • Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
    • Stabil und flexibel durch klappbare Ausleger
    • Ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
    • Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
    • Großformatige Arbeitsfläche mit 1,35 m Breite
    • Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
    • Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
    • Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
    • Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
    • Arbeitshöhen bis 13,47 m
    • GS-geprüft nach DIN EN 1004
    • Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²

    Merkmal:

    • Anzahl Ausleger: 4
    • Arbeitshöhe: 13470 mm
    • Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau: 0 kg
    • Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, seitlicher Aufbau: 0 kg
    • Belastbarkeit: 2 kN/m2
    • Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau: nicht zulässig
    • Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau: nicht zulässig
    • Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
    • Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig
    • Gerüstbreite: 4843 mm
    • Gerüsthöhe: 12570 mm
    • Gerüstlänge: 6568 mm
    • Material: Aluminium
    • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
    • Plattformbreite: 1350 mm
    • Plattformhöhe: 11470 mm
    • Plattformlänge: 3000 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb