• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollgerüst SG 1,35 x 3,0 m mit Ausleger& Doppel-Plattform Plattformhöhe 10,35 m

Artikel-Nr.: 169039
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gerüst

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 169039
EAN / GTIN 4031405950412
Herstellernummer 169039

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
  • Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
  • Stabil und flexibel durch klappbare Ausleger
  • Ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
  • Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
  • Großformatige Arbeitsfläche mit 1,35 m Breite
  • Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
  • Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
  • Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
  • Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Arbeitshöhen bis 13,47 m
  • GS-geprüft nach DIN EN 1004
  • Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²

Merkmal:

  • Anzahl Ausleger: 4
  • Arbeitshöhe: 12350 mm
  • Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau: 0 kg
  • Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, seitlicher Aufbau: 0 kg
  • Belastbarkeit: 2 kN/m2
  • Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau: nicht zulässig
  • Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau: nicht zulässig
  • Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
  • Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig
  • Gerüstbreite: 4843 mm
  • Gerüsthöhe: 11450 mm
  • Gerüstlänge: 6568 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Plattformbreite: 1350 mm
  • Plattformhöhe: 10350 mm
  • Plattformlänge: 3000 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb