• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollgerüst 1,35 x 3,0 m mit Ausleger& Doppel-Plattform Plattformhöhe 10,35 m

Artikel-Nr.: 169036
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gerüst

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 169036
EAN / GTIN 4031405948013
Herstellernummer 169036
L-Nummer L90110 1266

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
  • Stabil und flexibel durch klappbare Ausleger
  • Ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
  • Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
  • Großformatige Arbeitsfläche mit 1,35 m Breite
  • Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
  • Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
  • Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
  • Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Arbeitshöhen bis 13,35 m
  • GS-geprüft nach DIN EN 1004
  • Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
  • Um die Anforderungen der DIN EN 1004-1:2021 zu erfüllen, muss dieses Gerüst umgerüstet werden
  • Möglichkeit 1 – Umrüstung auf MSG: 2 Montagesicherungsgeländer (Bestell-Nr. 027991) sind für einen sicheren Auf-, Ab- und Umbau erforderlich
  • Möglichkeit 2 – Umrüstung auf SG: Die Geländer längs durch Sicherheits-Geländer Rollgerüst in der passenden Gerüstlänge ersetzen (2 Stück pro Plattformebene). Geländerrahmen Stirnseite (oberste Plattformebene) durch Geländerrahmen SG Stirnseite in der passenden Breite ersetzen. Diagonalstreben oberhalb der ersten Plattform entfallen

Merkmal:

  • Anzahl Ausleger: 4
  • Arbeitshöhe: 12350 mm
  • Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau: 0 kg
  • Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, seitlicher Aufbau: 70 kg
  • Belastbarkeit: 2 kN/m2
  • Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau: nicht zulässig
  • Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau: nicht zulässig
  • Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
  • Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig
  • Gerüstbreite: 3842 mm
  • Gerüsthöhe: 11450 mm
  • Gerüstlänge: 5567 mm
  • Hinweis: Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Plattformbreite: 1350 mm
  • Plattformhöhe: 10350 mm
  • Plattformlänge: 3000 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb