• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube für Zahnweitenmessungen mit nicht drehender Spindel 75-100 mm, D=20 mm

Artikel-Nr.: 169-207-10
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 169-207-10
EAN / GTIN 4946368847610
Herstellernummer 169-207-10
L-Nummer L40010 14125

Beschreibung

Beschreibung:

Die Bügelmessschrauben mit Tellermessflächen, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Mit nicht drehender Spindel. Für Messungen von Filz, Gummi, Pappe, Stoffen, etc. Zur Messungen von Geradverzahnten und Schrägverzahnten Zahnrädern. Messbarer Teilungsbereich: Modul 0,5 - 6.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 75 - 100
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±6 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse Seidenmattverchromt, ø18 mm
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb