• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube für Zahnweitenmessungen mit nicht drehender Spindel 50-75 mm, D=20 mm

Artikel-Nr.: 169-205-10
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 169-205-10
EAN / GTIN 4946368847597
Herstellernummer 169-205-10
L-Nummer L40010 14124

Beschreibung

Beschreibung:

Die Bügelmessschrauben mit Tellermessflächen, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Mit nicht drehender Spindel. Für Messungen von Filz, Gummi, Pappe, Stoffen, etc. Zur Messungen von Geradverzahnten und Schrägverzahnten Zahnrädern. Messbarer Teilungsbereich: Modul 0,5 - 6.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 50 - 75
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±6 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse Seidenmattverchromt, ø18 mm
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb