• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube für Zahnweitenmessung, mit nicht drehender Spindel, 1-2″, D=20 mm

Artikel-Nr.: 169-204-10
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
    Produktart Bügelmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 169-204-10
    EAN / GTIN 4946368847580
    Herstellernummer 169-204-10

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Bügelmessschrauben mit Tellermessflächen, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Mit nicht drehender Spindel. Für Messungen von Filz, Gummi, Pappe, Stoffen, etc. Zur Messungen von Geradverzahnten und Schrägverzahnten Zahnrädern. Messbarer Teilungsbereich: Modul 0,5 - 6.

    Merkmal:

    Bereich: 1 - 2″
    Messgenauigkeit: ±0,0002″.
    Abstufung: 0,01 mm
    Zoll-Metrisch: Zoll
    Geliefert: Inklusive Box, Einstellstandard (ab 25 mm), Schlüssel
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb