• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube für Zahnweitenmessungen mit nicht drehender Spindel 25-50 mm, D=20 mm

Artikel-Nr.: 169-202-10
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 169-202-10
EAN / GTIN 4946368847566
Herstellernummer 169-202-10
L-Nummer L40010 14031

Beschreibung

Beschreibung:

Die Bügelmessschrauben mit Tellermessflächen, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Mit nicht drehender Spindel. Für Messungen von Filz, Gummi, Pappe, Stoffen, etc. Zur Messungen von Geradverzahnten und Schrägverzahnten Zahnrädern. Messbarer Teilungsbereich: Modul 0,5 - 6.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 25 - 50
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±4 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse Seidenmattverchromt, ø18 mm
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb