• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ALU-Verlängerungsrohr für DREMOMETER DS-DX

Artikel-Nr.: 1686313
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Aufsteckrohr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1686313
EAN / GTIN 4002805928547
Herstellernummer 1686313
L-Nummer L60160 1243

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatz:
  • Verlängerungsrohre für Drehmomentschlüssel der Serien DREMOMETER A - DX
  • Zum einfacheren Erreichen hoher Drehmomentwerte, durch Hebelarmverlängerung
  • Ausführung:
  • Sichere Verbindung zum DREMOMETER
  • Ideal zur Verlängerung des Hebelarms
  • Aus hochwertigem Aluminium mit eloxierter Spannmutter - federleicht

Merkmal:

  • Ausführung: mit Spannmuffe
  • Gesamtbreite [mm]: 40 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 40 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 762 mm
  • Material: Aluminium
  • Verwendung/Einsatz: DREMOMETER DR/DX
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb