• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multi Table Assistent ∙ L x B x H: 773 mm x 740 mm x 1345 mm

Artikel-Nr.: 167T
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
Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 167T
EAN / GTIN 4000896210503
Herstellernummer 167T
L-Nummer L60140 4251

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuster Rammschutz an allen wichtigen Streben zum Schutz empfindlicher Stellen, wie z.B. Karosserie und hochwertige Felgen
  • Table um 90° nach unten einklappbar
  • 15-fach höhenverstellbar (Raster: 25 mm)
  • Stabile Schweiß-Konstruktion
  • Kugelgelagerte Räder (⌀ 50 mm),
    4 Lenkrollen, davon 2 Rollen mit Bremse
  • Einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
  • Graue spurlose Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
  • Passt unter Fahrzeuge mit Bodenfreiheit größer 130 mm
  • Tragkraft Table: 35 kg
  • Anlieferung, flach verpackt (h x b x t: circa 110 x 930 x 780 mm)
  • Zubehör 112/11 ∙ 179-35 ∙ 179N-35 ∙ 180-24 ∙ 180-35 nur in Verbindung mit 167T26
  • Gesamttragkraft (dynamisch): 150 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 150 kg
  • Farbe: HAZET blau
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 773 mm x 740 mm x 1345 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 17.9 kg
  • Anzahl Lenkrollen: 4 (∅ 50 mm)
Zubehör nur in Verbindung mit 167T-26

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb