• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sechskant Steckschlüssel, mit Griff 7 mm

Artikel-Nr.: 167M 7mm
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 167M 7mm
EAN / GTIN 4991644249275
Herstellernummer 167M 7mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 235 mm
D1: 10,9 mm
Länge: 6,5 mm
Drehgriff
Abtrieb 7 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb