• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sechskant Steckschlüssel, mit Griff 5.5 mm

Artikel-Nr.: 167M 5.5mm
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 167M 5.5mm
EAN / GTIN 4991644249251
Herstellernummer 167M 5.5mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 225 mm
D1: 8,4 mm
Länge: 5,5 mm
Drehgriff
Abtrieb 5.5 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb