• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sechskant Steckschlüssel, mit Griff 11 mm

Artikel-Nr.: 167M 11mm
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 167M 11mm
EAN / GTIN 4991644249312
Herstellernummer 167M 11mm
L-Nummer L60050 10206

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 245 mm
D1: 15,9 mm
Länge: 8,5 mm
Drehgriff
Abtrieb 11 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb