• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universalgriff mit auswechselbaren NUT GRIP Steckschlüsselklingen 12 mm

Artikel-Nr.: 167C(2B) 12mm
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 167C(2B) 12mm
EAN / GTIN 4991644249404
Herstellernummer 167C(2B) 12mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 235 mm
D1: 17,3 mm
Länge: 7 mm
Höhe: 122 mm
Drehgriff
Abtrieb 12 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb