• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Impact Verlängerung 150 mm

Artikel-Nr.: 16760-150
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 16760-150
EAN / GTIN 4991644430260
Herstellernummer 16760-150
L-Nummer L60050 4977
Hersteller Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 150 mm
Dimension D2: 44 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 3/4″
Aussenvierkant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb