• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PREMIUM*** Labortrennscheiben 432 x 3 x 32 mm A80-BM /50

Artikel-Nr.: 167351
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
Preis für 10 Stück: 241,80 €
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 167351
Kopieren
EAN / GTIN 9003171673517
Kopieren
Herstellernummer 167351
Kopieren
L-Nummer L50140 987
Kopieren
Hersteller Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie PREMIUM Labortrennscheiben von Tyrolit, um Gefügeveränderungen, Werkstückdeformationen oder Risse beim Trennen von Proben im Labor zu verhindern. Die Labortrennscheiben sind perfekt für das Nasstrennen von Laborproben in verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten im Fahr- und Kappschnitt geeignet. Höchste Leistungswerte bei deutlich reduziertem Werkzeugverschleiß zeichnen dieses Produkt aus, was Ihre Prozesse hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz klar optimiert.

Merkmal:

  • Form: 41N GERADE TRENNSCHLEIFSCHEIBE
  • Korngröße: 70
  • Vs /max: 50 m/s
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A80-BM /50
  • Abmessung (D x T x H): 432 x 3 x 32 mm
  • Durchmesser: 432 mm
  • Stärke: 3 mm
  • Bohrung: 32 mm
  • Werkzeug für: Stationäre Trennmaschinen

Vorteil:

  • Trennt Proben im Labor ohne Gefügeveränderungen, Werkstückdeformationen oder Risse
  • Höchste Leistung bei deutlich reduziertem Werkzeugverschleiß

Verwendung:

  • Für die Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
  • Zum Nasstrennen von Laborproben im Fahr- und Kappschnitt

Empfehlung:

  • Werkstück bei der Bearbeitung fixieren und Scheibe keiner Seitenlast aussetzen
  • Weich für 60,5-72,3 HRC
  • Mittel für 22,0-60,5 HRC
  • Hart für < 22,0 HRC
  • Max. Arbeitshöchstgeschwindigkeit von 50m/s beachten

Besonderheiten:
  • Keine Beschädigungen an Proben
  • Höchste Leistungswerte
  • Geringster Werkzeugverschleiß

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb