• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Labortrennscheibe 400x3x32mm A80-BM /50 PREMIUM Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 167339
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 167339
EAN / GTIN 9003171673395
Herstellernummer 167339
L-Nummer L50140 594

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie PREMIUM Labortrennscheiben von Tyrolit, um Gefügeveränderungen, Werkstückdeformationen oder Risse beim Trennen von Proben im Labor zu verhindern. Die Labortrennscheiben sind perfekt für das Nasstrennen von Laborproben in verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten im Fahr- und Kappschnitt geeignet. Höchste Leistungswerte bei deutlich reduziertem Werkzeugverschleiß zeichnen dieses Produkt aus, was Ihre Prozesse hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz klar optimiert.

Merkmal:

  • Form: 41N GERADE TRENNSCHLEIFSCHEIBE
  • Korngröße: 70
  • Vs /max: 50 m/s
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A80-BM /50
  • Abmessung (D x T x H): 400 x 3 x 32 mm
  • Durchmesser: 400 mm
  • Stärke: 3 mm
  • Bohrung: 32 mm
  • Werkzeug für: Stationäre Trennmaschinen

Vorteil:

  • Trennt Proben im Labor ohne Gefügeveränderungen, Werkstückdeformationen oder Risse
  • Höchste Leistung bei deutlich reduziertem Werkzeugverschleiß

Verwendung:

  • Für die Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
  • Zum Nasstrennen von Laborproben im Fahr- und Kappschnitt

Empfehlung:

  • Werkstück bei der Bearbeitung fixieren und Scheibe keiner Seitenlast aussetzen
  • Weich für 60,5-72,3 HRC
  • Mittel für 22,0-60,5 HRC
  • Hart für < 22,0 HRC
  • Max. Arbeitshöchstgeschwindigkeit von 50m/s beachten

Besonderheiten:
  • Keine Beschädigungen an Proben
  • Höchste Leistungswerte
  • Geringster Werkzeugverschleiß

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb