• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollgerüst SG 1,35 x 2,45 m mit Schrägaufstiegen& Ausleger Plattformhöhe 4,47 m

Artikel-Nr.: 167211
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gerüst

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 167211
EAN / GTIN 4031405949911
Herstellernummer 167211

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
  • Schrägaufstiege von Plattform zu Plattform mit 100 mm tiefen, geriffelten Aluminiumstufen und Handlauf für den sicheren Auf- und Abstieg
  • Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
  • Stabil und flexibel durch klappbare Ausleger
  • Ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
  • Zugang durch Öffnung im Einstiegsrahmen
  • Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
  • Großformatige Arbeitsfläche mit 1,35 m Breite
  • Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
  • Werkzeugloser Auf- und Abbau von Plattform zu Plattform dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
  • Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
  • Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Arbeitshöhen bis 12,35 m
  • GS-geprüft nach DIN EN 1004
  • Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²

Merkmal:

  • Anzahl Ausleger: 4
  • Arbeitshöhe: 6470 mm
  • Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, mittiger Aufbau: 0 kg
  • Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, seitlicher Aufbau: 0 kg
  • Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau: 0 kg
  • Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, seitlicher Aufbau: 0 kg
  • Belastbarkeit: 2 kN/m2
  • Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
  • Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig
  • Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
  • Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig
  • Gerüstbreite: 4843 mm
  • Gerüsthöhe: 5570 mm
  • Gerüstlänge: 6074 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Plattformbreite: 1350 mm
  • Plattformhöhe: 4470 mm
  • Plattformlänge: 2450 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb