• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einstellnormal für Bügelmessschrauben Länge: 1800 mm

Artikel-Nr.: 167-396
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Bügelmessschrauben-Einstelllehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 167-396
EAN / GTIN 4946368028491
Herstellernummer 167-396
L-Nummer L40010 11831

Beschreibung

Beschreibung:

Zum einstellen des Referenzpunkts von Bügelmessschrauben

Merkmal:

Länge mm: 1800
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±37 µm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb