• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einstellnormal für Bügelmessschrauben Länge: 1400 mm

Artikel-Nr.: 167-380
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Bügelmessschrauben-Einstelllehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 167-380
EAN / GTIN 4946368028330
Herstellernummer 167-380
L-Nummer L40010 12050

Beschreibung

Beschreibung:

Zum einstellen des Referenzpunkts von Bügelmessschrauben

Merkmal:

Länge mm: 1400
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±29 µm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb