• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einstellnormal für Bügelmessschrauben Länge: 1225 mm

Artikel-Nr.: 167-373
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bügelmessschrauben-Einstelllehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 167-373
EAN / GTIN 4946368028262
Herstellernummer 167-373
L-Nummer L40010 1842

Beschreibung

Beschreibung:

Zum einstellen des Referenzpunkts von Bügelmessschrauben

Merkmal:

Länge mm: 1225
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±25,5 µm
Zoll/Metrisch: Metrisch

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb