• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Servicewagen Assistent ∙ L x B x H: 890 mm x 542 mm x 899 mm

Artikel-Nr.: 167-3
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
Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 167-3
EAN / GTIN 4000896205332
Herstellernummer 167-3
L-Nummer L60140 4406

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flexibel und stabil für alle Zwecke
  • 15-fach höhenverstellbar (mittlerer Boden)
  • Weiterer Boden und Anti-Rutschmatte (2x 180-38) optional lieferbar
  • Stabile Stahlblech-Konstruktion, Tragkraft pro Boden: 50 kg
  • Große kugelgelagerte Räder (⌀ 100 mm), 2 Lenkrollen (1 x mit Doppelstopp), 2 Bockrollen
  • Fadenschutz – schützt die Lager vor Schmutz und Fäden
  • Einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
  • Graue spurlose Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
  • Stabiler Fahrgriff, fest am Korpus montiert
  • Für HAZET Safety-Insert-System, 2-Komponenten Weichschaum-Einlage
  • Traglast pro Ebene: 50 kg
  • Gesamttragkraft (dynamisch): 150 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 150 kg
  • Farbe: HAZET blau
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 890 mm x 542 mm x 899 mm
  • Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3+ (2x)
  • Höhe Arbeitsfläche: 845
  • Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 100 mm)
  • Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 100 mm)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb