• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einstellnormal für Bügelmessschrauben Länge: 17″

Artikel-Nr.: 167-157
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Bügelmessschrauben-Einstelllehre

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 167-157
    EAN / GTIN 4946368027364
    Herstellernummer 167-157
    L-Nummer L40010 12716

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Zum einstellen des Referenzpunkts von Bügelmessschrauben

    Merkmal:

    Länge mm: 426 mm
    Genauigkeit: ±0,00025″
    Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±0,00025″
    Zoll/Metrisch: Zoll

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb