• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sechskant-Stiftschlüssel mit T-Griff 8 mm

Artikel-Nr.: 1669583
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1669583
    EAN / GTIN 4010886836194
    Herstellernummer 1669583
    L-Nummer L60160 3571

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit 3 Sechskanten in gleicher Schlüsselweite
    • Quergriff fixiert

    Merkmal:

    • Form der Klinge: Rund
    • Gesamtlänge [mm]: 250 mm
    • Klingenlänge: 250 mm
    • Klingenlänge 2: 125 mm
    • Klingenlänge 3: 50 mm
    • Klingen-Ø: 9,5 mm
    • Material: 58CrV4C
    • Oberfläche: verchromt
    • Schlüsselweite [mm]: 8
    • Vergütung der Abtriebsspitze: phosphatiert
    • 1000 V isoliert: nein
    • Abrollschutz: nein
    • antimagnetisch: nein
    • Ausführung funkenarm: nein
    • Farbcodierung: nein
    • Griff vorhanden: nein
    • Isoliert: nein
    • Kappe drehbar: nein
    • Korrosionsgeschützt: nein
    • Kugelkopf: nein
    • Schlagkappe: nein
    • Stückgeprüft: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb