{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schutzklasse | S3 | |
Material Zehenschutzkappe | Kunststoff | |
Durchtrittsicherheit | Metallfreier Durchtrittschutz | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 40 | |
Farbe | weiß | |
Produktart | Sicherheitsstiefel |
Artikelnummer | 16681-40 | |
EAN / GTIN | 4035877934673 | |
Herstellernummer | 16681-40 |