• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Impact Verbindungsstück 3/4″-5/8″, mit Stiftloch, DIN3121 Form F 53 mm

Artikel-Nr.: 16655A
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
Produktart Verbindungsteil

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 16655A
EAN / GTIN 4991644430031
Herstellernummer 16655A
L-Nummer L60050 2246

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 53 mm
Dimension D2: 3/4″
D1: 5/8″
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 5/8″
Aussenvierkant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb