{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schutzklasse | S3 | |
Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
Durchtrittsicherheit | Metallfreier Durchtrittschutz | |
EU-Schuhgröße | 42 | |
Farbe | braun | |
Produktart | Sicherheitsstiefel |
Artikelnummer | 16621-42 | |
EAN / GTIN | 4035877933003 | |
Herstellernummer | 16621-42 | |
L-Nummer | L00790 3047 |