• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gleitsteckschlüssel mit Magnet 14 mm

Artikel-Nr.: 165LM-45 14mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 165LM-45 14mm
EAN / GTIN 4991644312139
Herstellernummer 165LM-45 14mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 45 mm
D1: 21,5 mm
Länge: 6,4 mm
Antrieb: 1/4″
Innensechskant
Abtrieb 14 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb