• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gleitsteckschlüssel mit Magnet 12 mm

Artikel-Nr.: 165LM-45 12mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 165LM-45 12mm
EAN / GTIN 4991644312122
Herstellernummer 165LM-45 12mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 45 mm
D1: 18,5 mm
Länge: 5,6 mm
Antrieb: 1/4″
Innensechskant
Abtrieb 12 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb