• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelseitiger Steckschlüssel mit Magnet 10x12

Artikel-Nr.: 165BM-80 10x12
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 165BM-80 10x12
EAN / GTIN 4991644248896
Herstellernummer 165BM-80 10x12

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 80 mm
Dimension D2: 19,1 mm
D1: 16 mm
Länge: 8 mm
Antrieb: 1/4″
Innensechskant
Abtrieb 10x12 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb