• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelseitiger Steckschlüssel mit Magnet 12x14

Artikel-Nr.: 165BM-100 12X14
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 165BM-100 12X14
EAN / GTIN 4991644248865
Herstellernummer 165BM-100 12X14
L-Nummer L60050 10349

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 100 mm
Dimension D2: 21,5 mm
D1: 19,1 mm
Länge: 8 mm
Antrieb: 1/4″
Innensechskant
Abtrieb 12X14 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb