• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelseitiger Steckschlüssel mit Magnet 8x10

Artikel-Nr.: 165BM.70-8X10
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 165BM.70-8X10
EAN / GTIN 4991644248933
Herstellernummer 165BM.70-8X10
L-Nummer L60050 10641

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 70 mm
Dimension D2: 16 mm
D1: 13 mm
Länge: 5 mm
Antrieb: 1/4″
Innensechskant
Abtrieb 8x10 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb