• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polklemmenabzieher 3-armig 70x70 mm

Artikel-Nr.: 1657046
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1657046
EAN / GTIN 4036976112375
Herstellernummer 1657046

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die bewährte Modellserie für preisbewusstes Abziehen der Lager
  • Kann auch mit Gleithammer No. 1.35/1A verwendet werden

Merkmal:

  • Anzahl der Arme: 3
  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 12 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 3,0 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 10 mm
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 70 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 70 mm
  • Spindel Gewindegröße: M 10 x 115
  • Zugkraft (max.) [t]: ja

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb