• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abisolierzange Teflon-Isolierungen

Artikel-Nr.: 165.1
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 165.1
    EAN / GTIN 3148511393307
    Herstellernummer 165.1
    L-Nummer L60130 163

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hohe Präzision zum Rundschneiden der Isolierung, ohne den Leiter zu beschädigen
    • Die aufgesetzten Backen sorgen für schonendes Greifen der Isolierung
    • Profildurchmesser: 0,55 - 0,65 -0,82 - 1,05 - 1,30 -
    • 1,55 mm²
    • AWG: 26 - 24 - 22 - 20 - 18 - 16

    Merkmal:

    • Abmessungen [mm]: 250 x 75 x 22
    • Gewicht in Gramm: 370

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb