• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftschrauber-Satz 1/2″ 5-teilig 6-kant 10-24 mm

Artikel-Nr.: 1646923
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1646923
EAN / GTIN 4010886828014
Herstellernummer 1646923
L-Nummer L60160 2888

Beschreibung

Beschreibung:

  • 5 Kraftschraubereinsätze passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
  • Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
  • GEDORE Sonderstahl, brüniert
  • Im Kunststoffkasten

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
  • Ausführung: Im Kunststoffkasten
  • Betätigungsart: maschinenbetätigt
  • Material: Stahl
  • Oberfläche: brüniert
  • Sicherung: Sicherungsring und -stift
  • 1000 V isoliert: nein
  • Farbcodierung: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb