• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzieher-Set mit 3 Haken, 160x150 mm

Artikel-Nr.: 1645455
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Dreiarmiger Abzieher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1645455
    EAN / GTIN 4036976112207
    Herstellernummer 1645455
    L-Nummer L60160 5240

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Im Kunststoffkoffer
    • Inhalt: 1 Spindel, je eine Traverse 2- und 3-armig und 3 schmale Schnellspann-Abzughaken
    • 2. Spindel im Koffer 1.07/K-1-SE spart Arbeitszeit

    Merkmal:

    • Ausführung: Im Kunststoffkoffer
    • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 40 mm
    • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 5,0 mm
    • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 7 mm
    • Hydraulikspindel optional: 1.06/HSP1
    • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 22 mm
    • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 150 mm
    • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 160 mm
    • Spindel Gewindegröße: G 1/2 x 210
    • Zugkraft (max.) [t]: 5,0
    • 1000 V isoliert: nein
    • 3D-Daten vorhanden: nein
    • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
    • Haken parallel verschiebbar: nein
    • Haken schwenkbar: nein
    • Hakenbremse vorhanden: nein
    • Hydraulikspindel vorhanden: nein
    • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: nein
    • Schnellspannhebel vorhanden: nein
    • Schrauben inklusive: nein
    • Skaleneinteilung vorhanden: nein
    • Spannbügel vorhanden: nein
    • Spindel Abrutschsicherung: nein
    • Spindelspitze auswechselbar: nein
    • umdrehbare Arme vorhanden: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb