{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 10,02 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Toleranz | 0 / 0,004 | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ja | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Grundloch | |
Schneidenlänge Lc | 20 mm | |
Auskraglänge L1 | 76 mm | |
Gesamtlänge L | 120 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/U | |
empfohlener Bohr-⌀ in Stahl < 1100 N/mm2 | 9,8 mm | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | grün | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164392 10,02 | |
Herstellernummer | 164392 10,02 |