VHM-Reibahle HPC Durchgangsloch 12,03 mm

Artikel-Nr.: 164362 12,03
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Toleranz: 0 / 0,004
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 12,03 mm
Beschichtung TiAlN
Toleranz 0 / 0,004
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Zerspanungsstrategie HPC
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
Schneidenlänge Lc 20 mm
Auskraglänge L1 71 mm
Gesamtlänge L 120 mm
Anzahl Schneiden Z 6
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,7 mm/U
empfohlener Bohr-⌀ in Stahl < 1100 N/mm2 11,8 mm
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert 0,2 mm
Schafttoleranz h6
Farbring grün
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 164362 12,03
EAN / GTIN 4045197363381
Herstellernummer 164362 12,03

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

NC-gerechte Ausführung mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme speziell in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern. Für höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit. Die Beschaffung von Sonderaufnahmen ist nicht mehr notwendig. Mit innerer Kühlmittelzufuhr für den HPC-Einsatz zur Senkung der Fertigungskosten.
Reibahlen-Herstellungstoleranzen:
Ganzzahlige und ⌀ 0,5: H7 nach DIN 1420
1/100-Abmessungen ⌀ 3,97 − 12,03: +0,004/0
Mit kurzen Schneiden und Linksspirale.

Verwendung:

Zum HPC-/HSC-Reiben von Durchgangsloch-Bohrungen.

Hinweis:

NEUE GENERATION VERFÜGBAR!
Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 164420.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb