{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 17 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 8093 | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 16,210 mm - 17,200 mm | |
Schneidenlänge Lc | 52 mm | |
Auskraglänge L1 | 125 mm | |
Gesamtlänge L | 175 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | grün | |
konfigurierbare Toleranzen | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
konfigurierbare Qualitäten | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164345 17 | |
EAN / GTIN | 4045197444882 | |
Herstellernummer | 164345 17 |