{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6,4 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
Auskraglänge L1 | 59 mm | |
Gesamtlänge L | 101 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | grün | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164341 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197464699 | |
Herstellernummer | 164341 6,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-NC-Maschinen-Reibahle, TiAlN, Nenn-⌀ DC: 6,4mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
125,50 €
95,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
23,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
49,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
99,40 €
72,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
81,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
Auskraglänge L1 | 59 mm | 64 mm | 64 mm | 59 mm | 85,5 mm |
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | grün | grün | ohne | grün | ohne |
Nenn-⌀ DC | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | 28 mm | 28 mm | 26 mm | 75 mm |
Schneidstoff | VHM | HSS E | HSS E | VHM | HSS |