• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Impact Steckschlüssel Torx E30

Artikel-Nr.: 16425 E30
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 16425 E30
EAN / GTIN 4991644012541
Herstellernummer 16425 E30
L-Nummer L60050 9382

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 60 mm
Dimension D2: 44 mm
D1: 38,8 mm
Länge: 25,2 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
E30
Innentorx
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän