• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge GLASHOBELKLINGE 16412, 10 im Polybeutel

Artikel-Nr.: 16412.78
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 16412.78
EAN / GTIN 4002632902383
Herstellernummer 16412.78
L-Nummer L60170 848

Beschreibung

Beschreibung:

Die GLASHOBELKLINGE NR. 16412 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneiden für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 120 mm lang, 22 mm breit und 0,15 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die GLASHOBELKLINGE NR. 16412 ist unter der Bestellnummer 16412.78 im Polybeutel zu 10 Stk. erhältlich.
    Schliff:
    Standardschliff
  • Klingen-Facetten:
    1-fach

    Klingeneigenschaften:
    2-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Rechteckklinge
  • Anzahl Lochung Klinge: 3-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: ja
  • Klingenschliff: Standardschliff
  • Klingen-Facetten: 1-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 2
  • Schneidkanten: 2-fach nutzbar

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb