• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung mit Auslöser 1/2″ 125 mm

Artikel-Nr.: 1640828
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1640828
EAN / GTIN 4010886831366
Herstellernummer 1640828
L-Nummer L60160 155

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erleichtert Zugang bei tiefliegenden Schrauben
  • Mit Sicherungsring gegen unbeabsichtigtes Lösen
  • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
  • Gesamtlänge [mm]: 125 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb