• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Impact Steckschlüssel 12-kant 55 mm

Artikel-Nr.: 16405M 55mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 16405M 55mm
EAN / GTIN 4991644410736
Herstellernummer 16405M 55mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 62 mm
Dimension D2: 54 mm
D1: 77,5 mm
Länge: 29 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 55 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb