• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Impact Steckschlüssel 12-kant (Zoll) 1.7/8″

Artikel-Nr.: 16405A 1.7/8
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 16405A 1.7/8
    EAN / GTIN 4991644411573
    Herstellernummer 16405A 1.7/8

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 62 mm
    Dimension D2: 54 mm
    D1: 68,8 mm
    Länge: 23 mm
    Antrieb: 3/4″
    Innenvierkant
    Abtrieb 1.7/8″
    Innendoppelsechskant
    Oberfläche: manganphosphatiert
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb